SIGNIFY ITALY SPA - PHA36574999 BN126Z SC - 36574999

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Lunghezza - 57 mm
Larghezza - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8710163365749
Codice prodotto
PHA36574999
Cod. produttore
36574999
Produttore
PHI
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Lunghezza:
57 mm
Larghezza:
22 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
1000 mm
Trasparente:
no
CoreLine Regletta mantiene la promessa CoreLine con apparecchi di illuminazione innovativi, facili da usare e di alta qualita. L'efficienza del design consente un'installazione rapida e semplice, nonche di creare linee di luce uniformi senza accessori aggiuntivi. CoreLine Regletta garantisce un'ampia distribuzione della luce per un illuminamento omogeneo e un maggiore comfort visivo. In questa gamma sono disponibili anche apparecchi Interact Ready con comunicazioni wireless integrate, destinati all'uso con gateway, sensori e software Interact.


