SIGNIFY ITALY SPA - PHA35398500 SP350Z | KeyLine, - V, Argento - 35398500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Idoneo per l'installazione su superfici - no
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
306 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 109 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al prodotto carbonio, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui link qui:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
Downlight a incasso Ledinaire
EAN
8719514353985
Codice prodotto
PHA35398500
Cod. produttore
35398500
Produttore
PHI
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sistema di cavi:
no
Orientabilita':
Non regolabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Altro
Protezione della superficie:
Rivestito in plastica
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Plastica opaca/satinata
Superficie spazzolata:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
60...60 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Riflettore:
Altro
Diffusore luce:
Riflettore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Colore del riflettore:
Argento
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Uscita della luce:
Diretto
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Fattore di distorsione (THD):
0.2 %
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Resistenza agli urti:
IK03
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Adatto per potenza lampada:
10.8...13.2 W
Potenza totale:
12 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Temperatura colore regolabile:
No
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1200...1200 lm
Flusso luminoso regolabile:
No
efficienza luminosa della lampada:
96...96 lm/W
Intensità luminosa:
1212...1212 cd
Fattore di potenza:
0.9
Valore sfarfallio Pst LM:
0.1
Multi-angolo del fascio:
No
Valore effetto stroboscopio SVM:
0.1
Lunghezza:
170 mm
Larghezza:
170 mm
Altezza/profondità:
82 mm
Diametro esterno:
170 mm
lunghezza di installazione:
330...330 mm
Built-in larghezza:
330...330 mm
Altezza di installazione:
220...220 mm
Diametro incorporato:
145...155 mm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli:
1
Sezione del conduttore:
0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile:
0.75...0.75 mm²
Tipo di collegamento:
Morsetto tagliente
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
245
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
245
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
19
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


