SIGNIFY ITALY SPA - PHA33949899 DN145B LED20S/830 PSU II WH - 33949899

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Idoneo per l'installazione su superfici - no
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
CoreLine SlimDownlight
EAN
8710163339498
Codice prodotto
PHA33949899
Cod. produttore
33949899
Produttore
PHI
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Adatto per sistema di cavi:
no
Orientabilita':
Non regolabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Superficie spazzolata:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
43.7...48.3 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Riflettore:
Senza
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Colore del riflettore:
Altro
Angolo di emissione:
A raggio libero
Uscita della luce:
Diretto
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Fattore di distorsione (THD):
20 %
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
70 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Resistenza agli urti:
IK02
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
25...25 °C
Adatto per potenza lampada:
18.9...23.1 W
Potenza totale:
21 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Temperatura colore regolabile:
No
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2100...2100 lm
Flusso luminoso regolabile:
No
efficienza luminosa della lampada:
100...100 lm/W
Intensità luminosa:
1074.914...1074.914 cd
Fattore di potenza:
0.9
Valore sfarfallio Pst LM:
1
Multi-angolo del fascio:
No
Valore effetto stroboscopio SVM:
1.6
Lunghezza:
215 mm
Larghezza:
217 mm
Altezza/profondità:
28 mm
Diametro esterno:
217 mm
Altezza di installazione:
28...0 mm
Diametro incorporato:
203...208 mm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile:
0.5...1.5 mm²
Tipo di collegamento:
Altro
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
16
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
27
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
28
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


