SIGNIFY ITALY SPA - PHA10916200 DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 - 10916200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di radiazione UV - UV-C
Lampada a luce nera - no
Adatto per la disinfezione dell'aria - no
Adatto per la disinfezione dell'acqua - no
Adatto per il benessere personale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8719514109162
Codice prodotto
PHA10916200
Cod. produttore
10916200
Produttore
PHI
Tipo di radiazione UV:
UV-C
Lampada a luce nera:
no
Adatto per la disinfezione dell'aria:
no
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto contro gli insetti:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per la reprografia:
no
Adatto per l'abbronzatura:
no
Lunghezza totale:
1224 mm
Diametro:
26 mm
Forma della lampada:
Altro
Tipo lampada:
Altro
Attacco lampada:
Altro
Alimentatore esterno necessario:
no
Accenditore esterno necessario:
no
Starter integrato:
sì
Dimmerabile:
no
Potenza della lampada:
72 W
Massima tensione di lavoro:
220...240 V
Posizione di funzionamento:
Altro
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
68 kWh
Durata di vita nominale media:
9000 h
Contenuto di mercurio:
4 mg