SIGNIFY ITALY SPA - PHA10788500 LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE - 10788500
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 3
Portalampada - Senza
Materiale del corpo - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
CoreLine Trunking gen2
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8719514107885
Codice prodotto
PHA10788500
Cod. produttore
10788500
Produttore
PHI
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
3
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Acciaio
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
340...340 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
sì
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Riflettore:
Senza
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
85 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
75 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per luce d'emergenza:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
25...25 °C
Potenza totale:
48.5 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.95
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Larghezza:
80 mm
Altezza/profondità:
50 mm
Lunghezza:
1700 mm
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Numero di poli:
7
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no


