SIGNIFY ITALY SPA - PHA10394800 SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 WH - 10394800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - sì
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
989 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 399 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al prodotto carbonio, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui link qui:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
FlexBlend, sospeso
EAN
8719514103948
Codice prodotto
PHA10394800
Cod. produttore
10394800
Produttore
PHI
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
4
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Acciaio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Esecuzione della griglia:
Senza
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
190...232 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
sì
Dimmerazione DALI-2:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
sì
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming RF:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Riflettore:
Bianco
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
15
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
15
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
85 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK02
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
efficienza luminosa della lampada:
107...107 lm/W
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
5200...5200 lm
Potenza totale:
48.5 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
19
Fattore di potenza:
0.9
Valore sfarfallio Pst LM:
1
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Valore effetto stroboscopio SVM:
0.4
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
200 mm
Altezza/profondità:
73 mm
Lunghezza:
1200 mm
Sospensione fornita:
sì
Lunghezza del pendolo:
220...2200 mm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli:
5
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Tipo di collegamento:
Altro
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Comando via Bluetooth:
no










