pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA10365800 SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH - 10365800

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA10365800 SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare -

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor -

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 8

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

989 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

FlexBlend, sospeso

EAN

8719514103658

Codice prodotto

PHA10365800

Cod. produttore

10365800

Produttore

PHI

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

8

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Acciaio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Esecuzione della griglia:

Senza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

137...167 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

Dimmerazione DALI-2:

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming RF:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Riflettore:

Bianco

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

15

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

15

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

90 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Resistenza agli urti:

IK02

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

efficienza luminosa della lampada:

129...129 lm/W

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4500...4500 lm

Adatto per potenza lampada:

35...35 W

Potenza totale:

35 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Fattore di potenza:

0.9

Valore sfarfallio Pst LM:

1

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.4

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

200 mm

Altezza/profondità:

73 mm

Lunghezza:

1470 mm

Sospensione fornita:

Lunghezza del pendolo:

220...2200 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

5

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Tipo di collegamento:

Altro

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Philips FlexBlend è un'interessante famiglia di apparecchi per illuminazione con montaggio su superficie o sospeso che si aggiunge al modello Flexblend a incasso. Questa gamma di apparecchi per illuminazione permette ai proprietari di edifici di ottimizzare il funzionamento del sistema d'illuminazione offrendo loro una soluzione conforme ai requisiti per gli uffici con un ritorno dell'investimento inferiore a 3-4 anni.FlexBlend assicura la flessibilità richiesta grazie all'adattabilità del design, che permette di installare gli apparecchi in modo semplice e in qualsiasi momento. Anche se oggi l'apparecchio per illuminazione è sospeso, domani, se necessario, sarà possibile adattarlo a un'installazione con montaggio su superficie e viceversa. La gamma di apparecchi per illuminazione sospesi e con montaggio su superficie soddisfa le esigenze degli spazi per ufficio più diversi, dagli ambienti open space, ai corridori, all'area accoglienza fino alle sale riunioni.FlexBlend è disponibile sia come apparecchio per illuminazione indipendente sia nella versione in linea ed entrambi utilizzano lo stesso modulo di illuminazione. Gli utenti potranno quindi utilizzare FlexBlend come apparecchio indipendente oggi e, domani, in linea. Il controller è integrato nell'apparecchio per illuminazione.Con la rapidità con cui si evolve la tecnologia, la soluzione di illuminazione ideale deve essere pronta a integrare le innovazioni che possono contribuire a ottimizzare ulteriormente le operazioni. Per questo motivo FlexBlend offre tutte le opzioni di connettività attuali ed è predisposto ad accogliere quelle future. In quanto apparecchio per illuminazione System Ready, può essere utilizzato con i sistemi di gestione dell'illuminazione, come Philips SpaceWise, e i sistemi di illuminazione basati sul software come Interact Office cablato (PoE) e Interact Office wireless e/o i sensori più innovativi esistenti e futuri. La gamma di apparecchi per illuminazione è pertanto a prova di futuro e può essere installata senza alcun componente del sistema ed essere poi aggiornato sul campo in un secondo momento. Si tratta di un'interessante opportunità per le nuove installazioni e i progetti di rinnovo.