pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA10235400 RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS - 10235400

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA10235400 RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514102354

Codice prodotto

PHA10235400

Cod. produttore

10235400

Produttore

PHI

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Acciaio

Protezione superficiale del corpo:

Laccato

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Esecuzione della griglia:

Senza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

98...120 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming RF:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Uscita della luce:

Diretto

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

24

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

40

Resistenza agli urti:

IK02

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

10...40 °C

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficienza luminosa della lampada:

144...144 lm/W

Potenza totale:

25 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3600...3600 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Valore sfarfallio Pst LM:

1

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Fattore di potenza:

0.9

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.4

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Larghezza:

597 mm

Altezza/profondità:

60 mm

Lunghezza:

597 mm

Lunghezza di montaggio:

571 mm

Larghezza di montaggio:

361 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

60 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Fattore di distorsione (THD):

20 %

Tipo di collegamento:

Altro

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Intensità luminosa:

2019...2019 cd

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

I proprietari di uffici e il personale responsabile delle operazioni di illuminazione, sono alla ricerca di un'illuminazione di alta qualità, ma efficiente dal punto di vista energetico e conforme alle norme. Progettato per supportare queste esigenze, Philips FlexBlend consente ai proprietari degli edifici di ottimizzare gli impianti d'illuminazione, offrendo una soluzione ideale per gli uffici con un interessante ritorno dell'investimento. Inoltre FlexBlend offre la flessibilità richiesta, essendo facilmente installabile su diversi tipi di soffitto e in diversi contesti come uffici aperti o sale riunioni. La tecnologia sta cambiando rapidamente e anche le soluzioni d'illuminazione devono essere pronte ad accogliere l'innovazione e i futuri cambiamenti. Per questo motivo, Philips FlexBlend è pronto ad essere collegato a sistemi di controllo, come Actilume o utilizzato insieme al sistema di illuminazione Philips SpaceWise. Inoltre, Philips FlexBlend può essere collegato a sistemi di illuminazione basati su software come Interact Office, il quale fornisce all'apparecchio un'ulteriore intelligenza e gli consente di raccogliere dati preziosi sul suo ambiente.