SIGNIFY ITALY SPA - PHA06572399 ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2) - 06572399

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo forma a T
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Colore - Nero
Numero di fili - 6
Confezione
1 PZ
EAN
8718696065723
Codice prodotto
PHA06572399
Cod. produttore
06572399
Produttore
PHI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Giunto/raccordo forma a T
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Colore:
Nero
Numero di fili:
6
Sezione nominale:
2 mm²
Concepito per l'uso con proiettori DALI con un adattatore dedicato, DALI Square Track e ideale per gli utenti che desiderano ottenere flessibilita di illuminazione per creare un'atmosfera specifica nei propri punti vendita e riduzione del consumo energetico. Il sistema e composto da un solido binario in alluminio disponibile in diverse lunghezze e con una gamma di conduttori elettrici. Consente di creare qualsiasi configurazione desiderata, orizzontale o verticale, con montaggio sul soffitto o nel soffitto, a parete o su pannelli free-standing. Il sistema puo anche essere utilizzato come struttura fluttuante. Tutti gli apparecchi hanno un'alimentazione separata e possono essere commutati selettivamente. Possono essere facilmente spostati per modificare illuminazione e presentazione. In questo modo, e possibile creare un sistema su binario multifunzionale per soluzioni di illuminazione d'accento, oppure a sospensione per pubblicita e materiale decorativo.