pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA06536500 GentleSpace Gen3, 85 W, 13000 lm, 4000 K, DALI, Fascio medio, IP65, SWP, IK08 - 06536500

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA06536500 GentleSpace Gen3, 85 W, 13000 lm, 4000 K, DALI, Fascio medio, IP65, SWP, IK08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di gruppi/fasi - 3

  • Tensione nominale - 200...250 V

  • Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3700 W

  • Adatto a bus -

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Sistema binario DALI

EAN

8718696065365

Codice prodotto

PHA06536500

Cod. produttore

06536500

Produttore

PHI

Numero di gruppi/fasi:

3

Tensione nominale:

200...250 V

Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:

3700 W

Adatto a bus:

Forma:

Rettangolare

Materiale:

Alluminio

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per sospensione:

no

Piegabile:

no

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

32 mm

Altezza:

33 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

31 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Concepito per l'uso con proiettori DALI con un adattatore dedicato, DALI Square Track è ideale per gli utenti che desiderano ottenere flessibilità di illuminazione per creare un'atmosfera specifica nei propri punti vendita e riduzione del consumo energetico. Il sistema è composto da un solido binario in alluminio disponibile in diverse lunghezze e con una gamma di conduttori elettrici. Consente di creare qualsiasi configurazione desiderata, orizzontale o verticale, con montaggio sul soffitto o nel soffitto, a parete o su pannelli free-standing. Il sistema può anche essere utilizzato come struttura fluttuante. Tutti gli apparecchi hanno un'alimentazione separata e possono essere commutati selettivamente. Possono essere facilmente spostati per modificare illuminazione e presentazione. In questo modo, è possibile creare un sistema su binario multifunzionale per soluzioni di illuminazione d'accento, oppure a sospensione per pubblicità e materiale decorativo.