SIGNIFY ITALY SPA - PHA00874599 TCH129 1XTL5-14W/830 HF
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - G5
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8711559008745
Codice prodotto
PHA00874599
Cod. produttore
00874599
Produttore
PHI
Lampada
Lampada fluorescente D = 16 mm
Con lampada
sì
Adatto per numero di lampade
1
Portalampada
G5
Materiale
Plastica
Colore del corpo
Bianco
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Reattore elettronico
Alimentatore incluso
sì
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di protezione
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)
no
Adatto per illuminazione di emergenza
no
Con l'interruttore
sì
Larghezza
22.5 mm
Altezza / Profondità
45.3 mm
Lunghezza
605 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto
sì
Apparecchio di illuminazione per interni miniaturizzato tipo PENTURA MINI con corpo, testate e copertura prismatica in policarbonato con interuttore e cavo/spina di alimentazione. - 1 pc - TL5 - 14 W - 830 warm white - Reattore alta frequenza HF