pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL562404816 STAR FARETTO SINGOLO ALLUMINIO IN ALLUMI - 562404816

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL562404816 STAR FARETTO SINGOLO ALLUMINIO IN ALLUMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8718291444855

Codice prodotto

PCL562404816

Cod. produttore

562404816

Produttore

PHI

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Orientabilita':

Orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Alluminio

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Dimming 0-10 V:

Dimming 1-10 V:

Dimming DALI:

Dimming DMX:

Dimming Touch and Dim:

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

4.5...4.5 W

Potenza totale:

4.5 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

500...0 lm

Lunghezza:

118 mm

Larghezza:

60 mm

Altezza/profondità:

82 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Senza

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Valorizza la tua casa con la luce - Questo spot LED da parete Philips myLiving Star comunica un'eleganza senza tempo con il suo piedistallo cromato e il suo corpo in alluminio di colore grigio verniciato a polvere. Con la più recente tecnologia LED, questo spot a risparmio energetico ti offre tutta la calda luce bianca di cui hai bisogno per illuminare con stile la tua stanza. Lampada: LED 4.5W 500lm 3000K.