SIGNIFY ITALY SPA - PCL5040131PN DONEGAL INCASSO BIANCO QUADRATO - 5040131PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Orientabilita' - Orientabile
Confezione
2 PZ
Classificazione green
EAN
8718696160978
Codice prodotto
PCL5040131PN
Cod. produttore
5040131PN
Produttore
PHI
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Orientabilita':
Orientabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
Lampada alogena a vapori metallici
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
GU10
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
5.5...5.5 W
Colore luce:
Bianco
Lunghezza:
90 mm
Larghezza:
90 mm
Altezza/profondità:
158 mm
lunghezza di installazione:
70...0 mm
Built-in larghezza:
70...0 mm
Altezza di installazione:
100...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no