pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL5019131PN ENNEPER INCASSO BIANCO QUADRATO - 5019131PN

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL5019131PN ENNEPER INCASSO BIANCO QUADRATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8718696160213

Codice prodotto

PCL5019131PN

Cod. produttore

5019131PN

Produttore

PHI

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orientabilita':

Orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

Lampada alogena a vapori metallici

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

GU10

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Colore del riflettore:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

5.5...5.5 W

Lunghezza:

90 mm

Larghezza:

90 mm

Altezza/profondità:

158 mm

lunghezza di installazione:

70...0 mm

Built-in larghezza:

70...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Crea un'illuminazione perfetta. Goditi una casa accogliente e invitante.Il faretto a incasso Philips Enneper è realizzato con materiali di alta qualità e linee semplici che si adattano a ogni stile. Scegli la lampadina LED GU10 Philips che si adatta meglio al tuo stile e assicurati una luce di qualità e a lunga durata. Ideale per il soggiorno e per la camera da letto materiali di alta qualità. Zero polvere, zero ruggine. Cambio facile di lampadina. Lampadina non inclusa. GU10. 5,5W, bianco