SIGNIFY ITALY SPA - PCL153833116 CREEK PALO BIANCO IN ALLUMINIO - 153833116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada con piedistallo
Con piastra d'appoggio - sì
Con fotocellula - no
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - Lampada a incandescenza
Confezione
2 PZ
EAN
8718291443575
Codice prodotto
PCL153833116
Cod. produttore
153833116
Produttore
PHI
Tipo di apparecchio:
Lampada con piedistallo
Con piastra d'appoggio:
sì
Con fotocellula:
no
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Grado di protezione (IP):
IP44
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Potenza totale:
60 W
Larghezza:
175 mm
Altezza/profondità:
995 mm
Lunghezza:
175 mm
Diametro:
175 mm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite