SIEMENS - SIE8WH10000AF00 MORSETTO GR.2,5 COLORE GRIGIO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...4 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Tensione nominale - 1000 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4001869402857
Codice prodotto
SIE8WH10000AF00
Cod. produttore
8WH10000AF00
Produttore
SIE
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile
0.14...4 mm²
Corrente nominale In
24 A
Tensione nominale
1000 V
Tipo di connessione elettrica 1
Connessione a vite
Tipo di connessione elettrica 2
Connessione a vite
Numero di piani
1
Numero di punti di serraggio per piano
2
Metodo di montaggio
Guida DIN 35mm
Materiale del corpo isolante
Termoplastico
Temperatura di esercizio
-25...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
V0
Larghezza
5.2 mm
Profondità
47.7 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e"
no
Necessaria piastra di chiusura
sì
Colore
Grigio
Piani ponticellati internamente
no
morsetto passante con morsetti a vite grandezza morsetto 2,5 mm2 larghezza morsetto 5,2 mm colore grigio Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens. &DPMD_ACC602_001_000_1001316&