pagina iniziale
in esaurimento

SIEMENS - SIE8WA10116DG11 MORSETTO DOPPIO 4MMQ 1 POLO - 8WA10116DG11

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WA10116DG11 MORSETTO DOPPIO 4MMQ 1 POLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 4...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 4...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 4...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 4...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Alpha Fix

EAN

4011209160767

Codice prodotto

SIE8WA10116DG11

Cod. produttore

8WA10116DG11

Produttore

SIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

4...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

4...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

4...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

4...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

690 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di potenziali:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-25...55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Larghezza:

6.5 mm

Profondità:

64 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore di base:

Beige

Con funzione PE:

no

Con slitta di separazione N:

no

Funzione N possibile:

no

morsetto a due piani in materiale termoplastico collegamento su entrambi i lati a 1 polo, beige, 6,5mm, Gr. 4 collegamento doppio Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.