pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF10802CD08 STRISCIA RIFINITURA GRIGIA L800 - 8MF10802CD08

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8MF10802CD08 STRISCIA RIFINITURA GRIGIA L800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Pannello

  • Larghezza - 800 mm

  • Posizione di montaggio - Altro

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869543178

Codice prodotto

SIE8MF10802CD08

Cod. produttore

8MF10802CD08

Produttore

SIE

Tipologia:

Pannello

Larghezza:

800 mm

Posizione di montaggio:

Altro

Materiale:

Metallo

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

SIVACON, modanatura per armadi, L: 800 mm, sotto la porta, grigio luce Larmadio di sistema SIVACON 8MF1 - Tanto versatile quanto lo sono le vostre esigenze Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali. Completamente premontati, adattati alle esigenze o sviluppati in modo interamente personalizzato, gli armadi di sistema supportano la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici. La struttura costituisce la base del sistema modulare SIVACON 8MF1 ed è disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2 000 elementi singoli. Per applicazioni standard sono disponibili armadi completi in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione. Gli armadi di sistema SIVACON 8MF1 sono inoltre, in conformità a IEC 61439, testati riguardo a resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, agli urti nonché riguardo al grado di protezione dei rivestimenti,allintegrità del collegamento del conduttore di protezione e alla capacità di dispersione della potenza dissipata. Con il software SIMARIS therm è possibile calcolare il dimensionamento corretto della dispersione del calore di quadri elettrici - molto facilmente specificando la temperatura ambiente e gli apparecchi presenti nellarmadio di sistema. Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 si contraddistinguono soprattutto per le caratteristiche seguenti: 1. Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 sono assemblati a vite e si contraddistinguono per lelevata stabilità. 2. Gli involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri assicurano una resistenza elevata alle influenze ambientali, ad es. allumidità. 3. Sono inoltre disponibili varianti antisismiche ed anche involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili. 4. Gli armadi di sistema SIVACON 8MF sono fornibili secondo necessità in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore - con un aumento minimo del tempo di consegna.