SIEMENS - SIE6SL32105BE240CV0 SINAMICS V20, 3AC400V 4,0KW FILTER C3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Frequenza di rete - 50/60 Hz
Numero di fasi in ingresso - 3
Numero di fasi in uscita - 3
Frequenza di uscita massima - 550 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
6940408102675
Codice prodotto
SIE6SL32105BE240CV0
Cod. produttore
6SL32105BE240CV0
Produttore
SIE
Tensione di rete
380...480 V
Frequenza di rete
50/60 Hz
Numero di fasi in ingresso
3
Numero di fasi in uscita
3
Frequenza di uscita massima
550 Hz
Tensione d’uscita massima
480 V
Corrente di uscita nominale I2N
8.8 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale
4 kW
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale
4 kW
Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete
-5 %
Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete
-15 %
Numero di uscite analogiche
1
Numero di ingressi analogici
2
Numero di uscite digitali
2
Numero di ingressi digitali
4
Con unità di controllo
sì
Idoneo all'uso nel settore industriale
sì
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico
no
Sostiene protocollo TCP / IP
no
Sostiene protocollo PROFIBUS
no
Sostiene protocollo CAN
no
Sostiene protocollo INTERBUS
no
Sostiene protocollo ASI
no
Sostiene protocollo EIB/KNX
no
Sostiene protocollo MODBUS
sì
Sostiene protocollo Data-Highway
no
Sostiene protocollo DeviceNet
no
Sostiene protocollo SUCONET
no
Sostiene protocollo LON
no
Sostiene protocollo PROFINET IO
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA
no
Sostiene protocollo SERCOS
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety
no
Sostiene protocollo PROFIsafe
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus
sì
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali
0
Numero di interfacce hardware PROFINET
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232
1
Numero di interfacce hardware seriali RS422
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485
1
Numero di interfacce hardware seriali TTY
0
Numero di interfacce hardware USB
0
Numero di interfacce hardware parallele
0
Numero di altre interfacce hardware
1
Con interfaccia ottica
no
Con connessione PC
no
Resistenza di frenatura integrata
no
Opzione funzionamento a 4 quadranti
no
Tipo di convertitore
Convertitore a tensione impressa (VSI)
Grado di protezione (IP)
IP20
Altezza
160 mm
Larghezza
140 mm
Profondità
164.5 mm
SINAMICS V20 3AC 380 ... 480 V - 15/+ 10 % 47-6 potenza nominale 4 kW con sovraccarico del 150 % per 60 sec. filtro integrato C3 interfaccia I/O: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO bus di campo: USS/MODBUS RTU con BOP incorporato grado di protezione IP20/UL open type dimensioni: grand. costr. B 140x160x165 (LxAxP)