SIEMENS - SIE6SL32105BB137BV1 SINAMICS V20, 1AC230V 0,37KW FILTER B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 200...240 V
Numero di fasi in ingresso - 1
Numero di fasi in uscita - 3
Frequenza di uscita massima - 550 Hz
Tensione d’uscita massima - 240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4042948669815
Codice prodotto
SIE6SL32105BB137BV1
Cod. produttore
6SL32105BB137BV1
Produttore
SIE
Tensione di rete
200...240 V
Numero di fasi in ingresso
1
Numero di fasi in uscita
3
Frequenza di uscita massima
550 Hz
Tensione d’uscita massima
240 V
Corrente di uscita nominale I2N
2.3 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale
0.37 kW
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale
0.37 kW
Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete
-5 %
Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete
-15 %
Numero di uscite analogiche
1
Numero di ingressi analogici
2
Numero di ingressi digitali
4
Con unità di controllo
no
Idoneo all'uso nel settore industriale
sì
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico
sì
Sostiene protocollo TCP / IP
no
Sostiene protocollo PROFIBUS
no
Sostiene protocollo CAN
no
Sostiene protocollo INTERBUS
no
Sostiene protocollo ASI
no
Sostiene protocollo EIB/KNX
no
Sostiene protocollo MODBUS
sì
Sostiene protocollo Data-Highway
no
Sostiene protocollo DeviceNet
no
Sostiene protocollo SUCONET
no
Sostiene protocollo LON
no
Sostiene protocollo PROFINET IO
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA
no
Sostiene protocollo SERCOS
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety
no
Sostiene protocollo PROFIsafe
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus
sì
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali
0
Numero di interfacce hardware PROFINET
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232
1
Numero di interfacce hardware seriali RS422
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485
1
Numero di interfacce hardware seriali TTY
0
Numero di interfacce hardware USB
0
Numero di interfacce hardware parallele
0
Numero di altre interfacce hardware
1
Con interfaccia ottica
no
Con connessione PC
no
Resistenza di frenatura integrata
no
Opzione funzionamento a 4 quadranti
no
Tipo di convertitore
Convertitore a tensione impressa (VSI)
Grado di protezione (IP)
IP20
Altezza
142 mm
Larghezza
68 mm
Profondità
107.8 mm
SINAMICS V20 AC monofase 200 ...240 V - 10/+ 10 potenza nominale 0,37 kW con sovraccarico del 150 % per 60 sec. filtro integrato C1 interfaccia I/O: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO bus di campo: USS/MODBUS RTU con BOP incorporato grado di protezione IP20/UL open type dimensioni: grand. costr. AA 68x142x108 (Lx