SIEMENS - SIE6SL32030CJ286AA0 bobina di rete 95,0 A , 170,0 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Bobina di reattanza
Confezione
1 PZ
EAN
4019169454766
Codice prodotto
SIE6SL32030CJ286AA0
Cod. produttore
6SL32030CJ286AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Bobina di reattanza
SINAMICS reattanza di rete per modulo di potenza FSE 37 e 45 kW Potenza tipica sulla base I_N adatto per montaggio sovrapposto solo per G120 adatto per montaggio sovrapposto non per V20 Bobina elettrica SINAMICS, reattanza di rete per il Power Module PM240 del convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120. Le reattanze di rete livellano la corrente assorbita dal convertitore e riducono in questo modo le quote di armoniche nella corrente di rete. Grazie alla riduzione delle armoniche di corrente, gli elementi di potenza nel raddrizzatore e i condensatori del circuito intermedio subiscono minori sollecitazioni termiche e si riducono gli effetti retroattivi di rete. Impiegando una reattanza di rete si allunga la durata di vita del convertitore. La reattanza di rete è disponibile in un campo di tensione trifase 380 V ... 480 V e per le grandezze costruttive da FSA a FSF come componente per montaggio sovrapposto. I cavi che portano al Power Module sono già collegati alla reattanza di rete. SINAMICS - lazionamento che fa per me.


