SIEMENS - SIE6SL32030BD238SA0 filtro di rete B, 3AC 380-480 V, 39,4 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Filtro
Confezione
1 PZ
EAN
4019169455473
Codice prodotto
SIE6SL32030BD238SA0
Cod. produttore
6SL32030BD238SA0
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Filtro
SINAMICS filtro di rete aggiuntivo cl. B per modulo di potenza FSC adatto per montaggio sottostante 3 AC 380-480 V 39,4A 362x 190x 55mm AxLaxP Filtro elettrico SINAMICS, filtro di rete, Classe B per il Power Module PM250 del convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120. Con uno dei filtri di rete supplementari il Power Module raggiunge una classe elevata di immunità ai radiodisturbi. La grandezza costruttiva FSC del Power Module PM250 è disponibile solo con filtro di rete integrato in Classe A. Per raggiungere la Classe B secondo EN 55011, i Power Module PM250 devono essere equipaggiati anche con filtro per montaggio sovrapposto in Classe B. Il filtro di rete è disponibile in una tensione di rete trifase compresa tra 380 V e 480 V nella grandezza costruttiva FSC. SINAMICS - lazionamento che fa per me.


