SIEMENS - SIE6GK59922AS008FA0 MEDIA MODULE MM992-2SFP - 6GK59922AS008FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di porte BNC a 10 Mbps - 0
Numero di porte AUI a 10 Mbps - 0
Numero di porte MT-RJ a 1000 Mbps - 0
Numero di porte WAN ISDN - 0
Altezza - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047622382318
Codice prodotto
SIE6GK59922AS008FA0
Cod. produttore
6GK59922AS008FA0
Produttore
SIE
Numero di porte BNC a 10 Mbps:
0
Numero di porte AUI a 10 Mbps:
0
Numero di porte MT-RJ a 1000 Mbps:
0
Numero di porte WAN ISDN:
0
Altezza:
22 mm
Larghezza:
60 mm
Profondità:
100 mm
accessori SCALANCE X; Media-Module MM992-2SFP; con Conformal Coating; 2x 100/1000 Mbit/s per transceiver ad innesto SFP. SCALANCECon I Media-Module a 2 porte è possibile impiegare con flessibilità switch parzialmente e completamente modulari di Layer 2. Limpiego di Media-Module consente: � Ampliamento di reti mediante inserimento successivo di Media-Module addizionali in slot per Media-Module inutilizzati sullo switch � Cambio della tecnica di cablaggio (ad es. passaggio da rame a FO o da FO multimode a FO singlemode) � Superamento di grandi lunghezze di cavo o utilizzo di cavi a 2 fili già esistenti (Variable Distance). Flessibilità illimitata negli ampliamenti della rete (ad es. più apparecchiature terminali) o nella conversione (ad es. passaggio da rame a FO) grazie alla strutturazione modulare con Media-Module. Riduzione dei costi di magazzino e dellonere di manutenzione con focalizzazione su alcune poche varianti di apparecchiatura di base.