SIEMENS - SIE6GK59921AK008AA0 SIMATIC NET SCALANCE X ACC. SCP992-1LD
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ethernet - no
Fast Ethernet (100 Mbsp) - no
Gigabit Ethernet - sì
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps) - no
Numero di porte BNC 10 Mbps - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4047622207307
Codice prodotto
SIE6GK59921AK008AA0
Cod. produttore
6GK59921AK008AA0
Produttore
SIE
Ethernet
no
Fast Ethernet (100 Mbsp)
no
Gigabit Ethernet
sì
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps)
no
Numero di porte BNC 10 Mbps
0
Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps
0
Numero di porte SC 1000 Mbps
1
Numero di porte MT-RJ 1000 Mbps
0
Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps
0
Numero di porte ISDN WAN
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC
0
40 Gigabit Ethernet
no
Lunghezza onda
0 nm
Tipo di costruzione
Altri
Altezza
10.2 mm
Larghezza
25.4 mm
Profondità
56.5 mm
SCALANCE X accessori SCP992-1LD innestabile per SCALANCE XM-400 1x porta SC da 1000 Mbit/s, ottico single mode vetro fino a max. 10 km I transceiver ad innesto offrono la possibilità di equipaggiare con flessibilità gli switch Industrial Ethernet modulari di Layer 3 per collegamenti ottici. Con un campo di temperatura di esercizio da -40 °C a +85 °C i transceiver ad innesto risultano particolarmente adatti all'impiego in ambienti gravosi. Risparmio di costi grazie al sistema modulare. La struttura delle reti Industrial Ethernet elettriche e ottiche nonché la topologia di rete e il tipo di porta sono facilmente adattabili con il sistema modulare alla struttura dell'impianto e ampliabili in ogni momento. Rete industriale omogenea per dati, voce e video.