SIEMENS - SIE6GK59912VA008AA2 SIMATIC BA 2XRJ45VD HA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4047622572146
Codice prodotto
SIE6GK59912VA008AA2
Cod. produttore
6GK59912VA008AA2
Produttore
SIE
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps
2
BA 2xRJ45VD HA, BusAdapter VD (distanza variabile) per comunicazione Ethernet con cavo in rame 2, 4 oppure 8 fili, 2x prese RJ45 per Industrial Ethernet e PROFINET, campo di temperatura ampliato -40°C ... +70 °C, Conformal Coating, altitudine d'installazione fino a 4000 m, distanze fino a 2 fili fino a 1000 m a 10 Mbit/s 2 fili fino a 100 m a 100 Mbit/s 4 fili fino a 300 m a 100 Mbit/s 8 fili fino a 500 m a 100 Mbit/s