SIEMENS - SIE6GK58742AA002AA2 SIMATIC NET SCALANCE M874-2,
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622113202
Codice prodotto
SIE6GK58742AA002AA2
Cod. produttore
6GK58742AA002AA2
Produttore
SIE
SCALANCE M874-2 2G-Router per la comunicazione IP wireless di apparecchiature di automazione basate su Ethernet tramite rete mobile 2G VPN, firewall, NAT switch a 2 porte 1xcingr. digit., 1x usc. digit. osservare le omologazioni nazionali! SCALANCEM874-2 2.5Gcomunicazione IP wireless tramite radiomobile 2G, VPN, firewall, switch a 2 porte (RJ45), presa per antenna SMA, NAT, 1x ingresso digitale, 1x uscita digitale, morsettiera, grado di protezione IP20.router radiomobili per il collegamento economicoe sicuro di sottoreti basate su Ethernet e apparecchiature di automazione tramite reti radiomobili della 2ª generazione (GSM). Adatto all'impiego nell'industria e nei settori connessi all'industria.Accesso remoto protetto tramite reti radiomobili con firewall (stateful inspection) e collegamenti VPN (IP-Sec) come parte integrante del concetto di Industrial Security. Bassi costi di investimento e operativi nonché riduzione dei costi di viaggio e del personale grazie alla programmazione e alla diagnostica remote tramite reti radiomobili. Ampio campo d'impiego grazie alla notevole larghezza di banda, alla performance e alla velocità.Accessori come supporti di memoria rimovibile C-Plug e Key-Plug, elementi di protezione antifulmine, antenne per radiomobile, piedistallo per montaggio su tavolo, diversi cavi e telai di montaggio, completano perfettamente il prodotto.