SIEMENS - SIE6GK57481GY010AA0 SCALANCE W1748-1 M12 - 6GK57481GY010AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di trasmissione max. - 1733 Mbit/s
Banda di frequenza - 2,4 GHz e 5 GHz
Managed - sì
Protocollo radio - IEEE 802.11 a
Codifica - IEEE 802.11 i
Confezione
1 PZ
EAN
4047622637661
Codice prodotto
SIE6GK57481GY010AA0
Cod. produttore
6GK57481GY010AA0
Produttore
SIE
Velocità di trasmissione max.:
1733 Mbit/s
Banda di frequenza:
2,4 GHz e 5 GHz
Managed:
sì
Protocollo radio:
IEEE 802.11 a
Codifica:
IEEE 802.11 i
Ethernet:
sì
Numero di porte LAN a 10/100 Mbps:
2
Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:
2
Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:
-99999
Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:
0
Trasferimento dati del firewall:
0 Gbit/s
Collegamento per antenna esterna:
sì
Funzione bridge:
no
Numero di AccessPoint supportati:
-99999
Funzione repeater:
sì
Power over Ethernet:
sì
Larghezza:
258 mm
Altezza:
258 mm
Profondità:
80 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Montaggio su 19 pollici:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Incasso:
no
Fissaggio al palo:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Numero di utenti:
-99999
Adattatore per presa:
no