pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK52013BH002BA3 SCALANCE X201-3PIRT - 6GK52013BH002BA3

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK52013BH002BA3 SCALANCE X201-3PIRT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 1

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10 Gbps - 0

  • Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169142175

Codice prodotto

SIE6GK52013BH002BA3

Cod. produttore

6GK52013BH002BA3

Produttore

SIE

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

1

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Numero di porte POF 100 Mbps:

3

Numero di porte, altre:

0

Numero massimo di switch impilabili:

0

Numero di slot per moduli:

0

Gestibile:

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

125 mm

Larghezza:

60 mm

Profondità:

124 mm

SCALANCE X201-3PIRT managed IE IRT Switch, 1x 10/100 Mbit/s RJ45, 3x 100 Mbit/s porte SC RJ per POF, contatto di segnalazione errore con pulsante Set, alimentazione di tensione ridondante ; PROFINET IO Device, Network Management, manager di ridondanza integrato, incl. manuale elettronico su CD-ROM, C-PLUG opzionale. SCALANCE X201-3P IRT managed, switch compatto di Layer 2, 1x RJ45 da 10/100 Mbit/s, 3x SC RJ POF da 100 Mbit/s per applicazioni di Motion Control con sincronismo di clock. Indicato per numerose applicazioni: Lo SCALANCE X201-3P offre unampia varietà di switch Ethernet altamente performanti in diverse varianti: dagli switch Gigabit agli switch robusti per i requisiti dellautomazione discreta e di processo. I potenti switch Gigabit SCALANCE X201-3P sono stati sviluppati per rispondere ai difficili requisiti delle reti negli ambienti industriali. Grazie allhardware potente e alle funzioni avanzate, assicurano uninfrastruttura di rete affidabile e scalabile per qualsiasi applicazione. Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali.