SIEMENS - SIE6FB11111AT201AT1 CONTROL UNI_AT12_W_INTEGR_POWER SUPPLY
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC - 230 V
Potenza nominale assorbita - 80 W
Tensione d'entrata per ogni ingresso DC - 10...28 V
Corrente d'entrata per ogni ingresso DC - 0.006...0.018 A
Corrente di uscita massima in DC - 0.12 A
Confezione
1 PZ
EAN
4047618105419
Codice prodotto
SIE6FB11111AT201AT1
Cod. produttore
6FB11111AT201AT1
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione AC
230 V
Potenza nominale assorbita
80 W
Tensione d'entrata per ogni ingresso DC
10...28 V
Corrente d'entrata per ogni ingresso DC
0.006...0.018 A
Corrente di uscita massima in DC
0.12 A
Peso massimo del cancello
120 kg
Larghezza massima della porta
2400 mm
SIDOOR AT12 dispositivo di comando per porte per ascensori, orizzontale, fino a 120 kg peso della porta, AC 230 V, 1*RS485, 3*DI, 2*relè, 1*DC 24 V Out, 0-+50 gradi Celcius