SIEMENS - SIE6ES78221AE060YA5 SIMATIC STEP 7 PROF. V16 DL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) - sì
Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram) - sì
Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram) - sì
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) - sì
Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047622805411
Codice prodotto
SIE6ES78221AE060YA5
Cod. produttore
6ES78221AE060YA5
Produttore
SIE
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni)
sì
Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram)
sì
Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram)
sì
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato)
sì
Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart)
sì
Con editor per il linguaggio di programmazione Flowchart
no
Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore
sì
Supporta il sistema operativo Windows 9x
no
Supporta il sistema operativo Windows NT
no
Supporta il sistema operativo Windows 2000
no
Supporta il sistema operativo Windows XP
no
Supporta il sistema operativo Windows ME
no
Supporta il sistema operativo Windows CE
no
Supporta il sistema operativo Linux
no
Supporta il sistema operativo Windows Vista
no
Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server
no
Adatto per il sistema operativo Windows 7
sì
Adatto per il sistema operativo Windows 8
no
Supporta altri sistemi operativi
sì
Funzione diagnostica integrata
sì
Funzione di configurazione integrata
sì
Funzione di valutazione integrata
sì
Funzione di progettazione integrata
sì
Funzione di acquisizione dati integrata
sì
Funzione di comunicazione integrata
sì
Funzione tecnologica integrata
sì
Funzione di messa in servizio integrata
sì
Funzione di simulazione integrata
sì
Funzione di movimento integrato
sì
Funzione di analisi integrata
sì
Funzione di posizionamento integrata
sì
Con funzione di manutenzione
sì
Conforme alla norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)
sì
Adatto per funzioni di sicurezza
no
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
SIMATIC STEP 7 Prof. V16 Floating License Download Engineering Software in TIA Portal software, documentazione e chiave di licenza per download classe A in 6 lingue: de,en,fr,es,it,zh eseguibile su Windows 7 (64 bit), Windows 10 (64 bit), Windows Server 2012R2/2016 per la progettazione di SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels ******************************* l'indirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura Con SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) l'utente configura, programma ed esegue test con relativa diagnostica dei controllori Basic, Advanced e Distributed Controller di tutte le generazioni, basati sia su PLC sia su PC, incl. i Software Controller. Grazie alla sua integrazione nell'Engineering Framework del TIA Portal, SIMATIC STEP 7 offre vantaggi quali la diagnostica diretta online, l’aggiunta semplice di oggetti tecnologici o anche il concetto di biblioteca per il trattamento rapido ed efficiente di oggetti con relativa riutilizzabilità. STEP 7 nel TIA Portal supporta in modo intuitivo ed efficiente lo sviluppo dell'engineering. L'integrazione nel TIA Portal convince in ogni fase di lavoro e di programmazione grazie alla visibilità generale, alla guida intelligente dell'utente ed a comode sequenze operative. Funzioni come Drag & Drop, Copy & Paste o Autocomplete rendono il lavoro più facile e veloce. Che si tratti di stazione singola, di gruppo chiaramente definito o di azienda internazionale, per ogni caso applicativo è disponibile una variante di concessione di licenza, con la quale è possibile utilizzare con convenienza economica il software SIMATIC a fronte delle proprie esigenze. Inoltre con il Software Update Service (SUS) è possibile mantenere aggiornato in modo semplice ed economico il proprio software e ricevere subito l'ultima versione di software appena viene rilasciata per la fornitura.