SIEMENS - SIE6ES73742XH010AA0 SIMATIC S7-300,SIMULATOR MODULE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 16
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 0
Con simulazione di processo, hardware / software - no
Confezione
1 PZ
EAN
4025515061854
Codice prodotto
SIE6ES73742XH010AA0
Cod. produttore
6ES73742XH010AA0
Produttore
SIE
Numero di ingressi digitali
16
Numero di uscite digitali
16
Numero di ingressi analogici
0
Numero di uscite analogiche
0
Con simulazione di processo, hardware / software
no
Larghezza
40 mm
Altezza
125 mm
Profondità
120 mm
SIMATIC S7-300, unità di simulazione SM 374, per la simulazione di 16 ingressi o 16 uscite oppure 8 ingressi e 8 uscite 16 interruttori, 16 LED