SIEMENS - SIE6ED10573BA010AA8 LOGO! STARTER KIT 12/24RCE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contiente blocchi funzionali - sì
Contiente unità di base - sì
Contiene rack di montaggio - no
Contiene alimentatore - sì
Contiene modulo di ingresso analogico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042948793268
Codice prodotto
SIE6ED10573BA010AA8
Cod. produttore
6ED10573BA010AA8
Produttore
SIE
Contiente blocchi funzionali
sì
Contiente unità di base
sì
Contiene rack di montaggio
no
Contiene alimentatore
sì
Contiene modulo di ingresso analogico
no
Contiene modulo di uscita analogico
no
Contiene modulo di ingresso digitale
no
Contiene modulo di uscita digitale
no
Contiene modulo funzioni
no
Contiente modulo funzioni tecnologiche
no
Contiene modulo di comunicazione
no
Contiene unità di memoria
no
Contiente modulo simulatore
no
Contiene cavo di collegamento
sì
Contiene unità di comando
sì
Contiene monitor
no
Contiene software di programmazione
sì
Contiene software di progettazione
sì
Contiene software di visualizzazione
sì
Contiene librerie
no
Contiene documentazione
sì
Contiente altri componenti
sì
Software preinstallato
no
LOGO! Starter Kit 12/24RCE V8.3 con LOGO! 12/24RCE, LOGO! SOFT Comfort, WinCC Basic, alimentazione di corrente, cacciavite, in Systainer Gli apparecchi base LOGO! 8 con 8 ingressi digitali e 4 uscite digitali e la loro ridotta larghezza d'incasso di soli72 mm, possiedono molte funzioni note (relè a impulso di corrente, automazione luce scale, contattore ausiliario, relè a tempo, etc.) già integrate e liberamente combinabili tra loro. I programmi di comando sono facilmente realizzabili e simulabili su PC. La rispettiva interfaccia Ethernet integrata consente la comunicazione con fino a nove moduli LOGO! 8 o sistemi SIMATIC S7. Con il Web Server, pure integrato, si possono monitore e comandare tramite WLAN o Internet gli utilizzatori collegati. L'utente stesso può configurare le pagine web, anche se non ha conoscenze del linguaggio HTML. Tramite moduli addizionali è possibile realizzare la comunicazione GSM o GPS nonché l'integrazione in un sistema di controllo edificio. Gli apparecchi base LOGO! 8 sono disponibili con o senza display per diverse tensioni d'ingresso e con uscite a transistor o a relè (potere di commutazione fino a 10 A). Con i rispettivi moduli addizionali essi sono ampliabili modularmente fino a 24 DI / 20 DO (8 AI / 8 AO).