in esaurimento
SIEMENS - SIE6ED10554MH080BA0 LOGO! TD TEXTDISPLAY, 6 LINES

SIEMENS - SIE6ED10554MH080BA0 LOGO! TD TEXTDISPLAY, 6 LINES

SIEMENS

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 20.4...26.4 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10.2...28.8 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106031022

Codice prodotto

SIE6ED10554MH080BA0

Cod. produttore

6ED10554MH080BA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz

20.4...26.4 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz

20.4...26.4 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)

10.2...28.8 V

Tipo di tensione di alimentazione

AC / DC

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali

2

Numero di interfacce hardware PROFINET

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY

0

Numero di interfacce hardware USB

0

Numero di interfacce hardware parallele

0

Numero interfacce HW Wireless

0

Numero di altre interfacce hardware

0

Sostiene protocollo TCP / IP

Sostiene protocollo PROFIBUS

no

Sostiene protocollo CAN

no

Sostiene protocollo INTERBUS

no

Sostiene protocollo ASI

no

Sostiene protocollo EIB/KNX

no

Sostiene protocollo MODBUS

no

Sostiene protocollo Data-Highway

no

Sostiene protocollo DeviceNet

no

Sostiene protocollo SUCONET

no

Sostiene protocollo LON

no

Sostiene protocollo PROFINET IO

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA

no

Sostiene protocollo SERCOS

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety

no

Sostiene protocollo PROFIsafe

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus

no

Standard radio Bluetooth

no

Standard radio WLAN 802.11

no

Tecnologia radio GPRS

no

Tecnologia radio GSM

no

Tecnologia radio UMTS

no

IO-link master

no

Tipo di display

LCD con retroilluminazione

Numero di righe sul display

6

Numero di caratteri per riga del display

20

Memoria Applicazioni / Backup

0 kByte

Con tastierino numerico

no

Con tastiera alfanumerica

no

Numero di tasti funzionali, programmabili

4

Numero dei tasti con LED

0

Numero dei tasti di sistema

6

Con visualizzazione dei messaggi

Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione)

no

Possibile visualizzazione dati di processo (output)

Possibile assegnazione dati di processo (input)

Con prescrizioni (operative)

no

Numero di livelli protetti con password

1

Con uscita stampante

no

Numero di lingue online

2

Grado di protezione IP frontale

IP65

Temperatura di esercizio

-20...55 °C

Oggetti grafici rappresentabili

no

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Larghezza della cornice frontale

128.2 mm

Altezza della cornice frontale

86 mm

Profondità di incasso

38.7 mm

LOGO! display di testo TD, a 6 righe 3 colori di sfondo, 2 porte Ethernet, accessori di montaggio per LOGO! 8\n