SIEMENS - SIE6ED10521HB080BA1 LOGO! 24RCE, 8DI/4DO, 400 BLOCCHI

SIEMENS - SIE6ED10521HB080BA1 LOGO! 24RCE, 8DI/4DO, 400 BLOCCHI

SIEMENS

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 20.4...26.4 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Corrente di commutazione - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106033705

Codice prodotto

SIE6ED10521HB080BA1

Cod. produttore

6ED10521HB080BA1

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz

20.4...26.4 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz

20.4...26.4 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)

20.4...28.8 V

Tipo di tensione di alimentazione

AC / DC

Corrente di commutazione

10 A

Numero di ingressi analogici

0

Numero di uscite analogiche

0

Numero di ingressi digitali

8

Numero di uscite digitali

4

Con uscita a relè

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali

1

Numero di interfacce hardware PROFINET

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY

0

Numero di interfacce hardware USB

0

Numero di interfacce hardware parallele

0

Numero interfacce HW Wireless

0

Numero di altre interfacce hardware

0

Con interfaccia ottica

no

Sostiene protocollo TCP / IP

Sostiene protocollo PROFIBUS

no

Sostiene protocollo CAN

no

Sostiene protocollo INTERBUS

no

Sostiene protocollo ASI

no

Sostiene protocollo EIB/KNX

no

Sostiene protocollo MODBUS

no

Sostiene protocollo Data-Highway

no

Sostiene protocollo DeviceNet

no

Sostiene protocollo SUCONET

no

Sostiene protocollo LON

Sostiene protocollo PROFINET IO

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA

no

Sostiene protocollo SERCOS

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety

no

Sostiene protocollo PROFIsafe

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus

no

Standard radio Bluetooth

no

Standard radio WLAN 802.11

no

Tecnologia radio GPRS

no

Tecnologia radio GSM

no

Tecnologia radio UMTS

no

IO-link master

no

Ridondanza

no

Con display

Grado di protezione (IP)

IP20

Dispositivo di base

Espandibile

Dispositivo di espansione

no

Temporizzato

Possibilità di montaggio su guida

Possibilità di montaggio a parete / diretto

Possibilità di montaggio frontale

Possibilità di montaggio a rack

no

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib

no

Categoria ATEX atmosfera gas

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere

Nessuno

Larghezza

71.5 mm

Altezza

90 mm

Profondità

60 mm

LOGO! 24RCE, modulo logico,display PS/I/O: AC 24 V/DC 24 V/relè, 8 DI/4 DO, memoria 400 blocchi, modularità e ampliabilità Ethernet, Web Server integrato, log di dati, pagine web personalizzate, scheda microSD standard per LOGO! Soft Comfort da V8.3, progetti precedenti eseguibili, collegamento cloud in tutti gli apparecchi di base LOGO! 8.3 Gli apparecchi base LOGO! 8 con 8 ingressi digitali e 4 uscite digitali e la loro ridotta larghezza d'incasso di soli 72 mm, possiedono molte funzioni note (relè a impulso di corrente, automazione luce scale, contattore ausiliario, relè a tempo, etc.) già integrate e liberamente combinabili tra loro. I programmi di comando sono facilmente realizzabili e simulabili su PC. La rispettiva interfaccia Ethernet integrata consente la comunicazione con fino a nove moduli LOGO! 8 o sistemi SIMATIC S7. Con il Web Server, pure integrato, si possono monitore e comandare tramite WLAN o Internet gli utilizzatori collegati. L'utente stesso può configurare le pagine web, anche se non ha conoscenze del linguaggio HTML. Tramite moduli addizionali è possibile realizzare la comunicazione GSM o GPS nonché l'integrazione in un sistema di controllo edificio. I moduli di base LOGO! 8 sono disponibili con e senza display per diverse tensionidi ingresso nonché con uscite a transistor oppure a relè (fino a 10 A nominali). Ampliabili con moduli aggiuntivi fino a 24 DI / 20 DQ (8 AI / 8 AQ). Comunicazione cloud integrata. LOGO! 8 può essere ampliato anche con un Text Display esterno per le segnalazioni significative con testo in chiaro. Il colore della retroilluminazione è selezionabile per evidenziazioni ottiche. Sono disponibili anche diversi LOGO! Power Module per l'alimentazione.