SIEMENS - SIE6BK19422AA000AA0 HCS POM4220 LOWEND
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza nominale - 47...63 Hz
Numero di uscite per elemento riscaldante - 16
Numero di elementi riscaldanti per uscita - 1
Potere di interruzione - 0.035 A
Tensione nominale di alimentazione AC - 207...253 V
Confezione
1 PZ
EAN
4025515739678
Codice prodotto
SIE6BK19422AA000AA0
Cod. produttore
6BK19422AA000AA0
Produttore
SIE
Frequenza nominale
47...63 Hz
Numero di uscite per elemento riscaldante
16
Numero di elementi riscaldanti per uscita
1
Potere di interruzione
0.035 A
Tensione nominale di alimentazione AC
207...253 V
Tensione d'uscita per potenza termica
230 V
Corrente d'uscita per potenza termica
6.3 A
Capacità di carico per potenza termica per ogni uscita
1.449 kW
. SIPLUS HCS4200 - la soluzione di riscaldamento salvaspazio e a costo ottimizzato. Power Output Module HCS4200 per il comando ad efficienza energetica degli elementi riscaldanti.