Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

SIEMENS - SIE6AV72413YA040FA0 SIMATIC IPC477E, 22 MULTITOUCH NEUTRALE

SIEMENS - SIE6AV72413YA040FA0 SIMATIC IPC477E, 22 MULTITOUCH NEUTRALE

SIEMENS

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 3

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 3

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622544174

Codice prodotto

SIE6AV72413YA040FA0

Cod. produttore

6AV72413YA040FA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)

19.2...28.8 V

Tipo di tensione di alimentazione

DC

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali

3

Numero di interfacce hardware PROFINET

3

Numero di interfacce hardware seriali RS232

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY

0

Numero di interfacce hardware USB

4

Numero di interfacce hardware parallele

0

Numero di altre interfacce hardware

0

Numero di interfacce HW SCSI

0

Numero di interfacce HW PS2

0

Sostiene protocollo PROFIBUS

no

Sostiene protocollo CAN

no

Sostiene protocollo INTERBUS

no

Sostiene protocollo ASI

no

Sostiene protocollo EIB/KNX

no

Sostiene protocollo MODBUS

no

Sostiene protocollo Data-Highway

no

Sostiene protocollo DeviceNet

no

Sostiene protocollo SUCONET

no

Sostiene protocollo LON

no

Sostiene protocollo PROFINET IO

Sostiene protocollo PROFINET CBA

no

Sostiene protocollo SERCOS

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety

no

Sostiene protocollo PROFIsafe

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus

no

Standard radio Bluetooth

no

Standard radio WLAN 802.11

no

Tecnologia radio GPRS

no

Tecnologia radio GSM

no

Tecnologia radio UMTS

no

IO-link master

no

Sistema operativo preinstallato

Windows 7

Massima capacità di memoria

4000 MB

Tastiera integrata

no

Numero dei tasti di sistema

0

Con touch screen

Grado di protezione IP frontale

IP65

Temperatura di esercizio

0...45 °C

Con disco rigido

Con lettore floppy-disk

no

Con altri supporti di memorizzazione

no

Possibile configurazione personalizzata

no

Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port)

0

Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect)

0

Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture)

0

Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA)

0

Possibilità di montaggio su guida

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto

Possibilità di montaggio frontale

Possibilità di montaggio a rack

no

Adatto per funzioni di sicurezza

no

SIMATIC IPC 477E multi-touch 22” (1920 x 1080) frontale neutrale 4 USB (lato posteriore), Ethernet (10/100/1000) Core i3-6102E 3x Gigabit Ethernet (IE/PN) capacità di memoria: 4 GB senza RS232/RS485 senza PCIe Windows7 Ultimate SP1, 64 bit, MUI (de, en, es, fr, it) senza memoria di massa removibile Memoria di massa all'interno: 240 GB Solid-State Drive SATA senza software SIMATIC alimentatore industriale DC 24V Piattaforma Embedded PC con idoneità industriale molto elevata per compiti assai complessi nel campo dell'automazione basata su PC. Assenza di manutenzione poiché senza parti rotanti come ventilatori o dischi rigidi. Grazie alla struttura costruttiva robusta il PC resiste persino a sollecitazioni meccaniche molto forti e garantisce un'estrema sicurezza di funzionamento. Esecuzione compatta, memoria ritentiva indipendente da batteria onboard, grande sicurezza dell'investimento e rapida integrabilità. Il SIMATIC IPC477E è concepito per l'impiego diretto sulla macchina, dove la combinazione di robustezza e altissima affidabilità costituisce un requisito essenziale (sicurezza di una piattaforma embedded) ed è inoltre richiesta l'apertura di un PC (ad es. ampliamento con unità addizionali e collegamento di periferiche come stampanti, tastiere etc.). Grazie alla ridotta profondità d'installazione è possibile il funzionamento anche in spazi ristretti. Il PC trova impiego sia nell'automazione manifatturiera sia nell'automazione di processo. Installato in quadri elettrici e pulpiti di comando nonché in armadi/rack da 19". Il SIMATIC HMI IPC477E è la piattaforma ideale per PC-based Automation.