SIEMENS - SIE6AV66461BA150NA0 SIMATIC ITC1500 V3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2
Numero di interfacce hardware PROFINET - 2
Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0
Numero di interfacce hardware seriali RS422 - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4047623409298
Codice prodotto
SIE6AV66461BA150NA0
Cod. produttore
6AV66461BA150NA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)
19.2...28.8 V
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali
2
Numero di interfacce hardware PROFINET
2
Numero di interfacce hardware seriali RS232
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY
0
Numero di interfacce hardware USB
4
Numero di interfacce hardware parallele
0
Numero di altre interfacce hardware
0
Numero di interfacce HW SCSI
0
Numero di interfacce HW PS2
0
Diagonale dello schermo
15.6 inch
Max. risoluzione orizzontale
1366
Max. risoluzione verticale
768
Massima capacità di memoria
512 MB
Numero di tasti funzionali
0
Numero dei tasti con LED
0
Numero dei tasti di sistema
0
Temperatura di esercizio
0...50 °C
Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port)
0
Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect)
0
Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture)
0
Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA)
0
Larghezza della cornice frontale
398 mm
Altezza della cornice frontale
257 mm
Profondità di incasso
73 mm
SIMATIC ITC1500 V3, Industrial Thin Client, display TFT 15" widescreen, sensore touch capacitivo, protocolli supportati: RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5 ecc., design neutrale, apparecchio da incasso Gli Industrial Thin Client SIMATIC ITC sono potenti terminali operatore con Touch Display widescreen ad alta risoluzione nelle grandezze da 12", 15", 19" e 22". Essi sono particolarmente facili da utilizzare nella realizzazione di soluzioni HMI decentrate con architettura Client Server per un impiego flessibile, che spazia dai compiti HMI a livello di macchina fino al collegamento con sistemi di controllo del processo (SCADA) e con controlli numerici (SINUMERIK). I SIMATIC ITC sono particolarmente robusti ed esenti da manutenzione, poiché non hanno componenti soggetti ad usura come ventilatore o disco rigido e sono dotati di robusti frontali in alluminio pressofuso. Tramite Industrial Ethernet le apparecchiature sono dislocabili a una distanza pressoché illimitata dal sistema server. Un'interfaccia Gigabit LAN, un Web Browser integrato e molteplici protocolli supportati, offrono grande flessibilità e una comunicazione rapida con altri sistemi.