SIEMENS - SIE6AV63812BE074AX0 WINCC RT 2048, V74 SP1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interfaccia-OPC, server - sì
Con interfaccia-OPC, client - sì
Con interfacce di programmazione - sì
Eseguibile con sistema operativo Windows XP - no
Eseguibile con sistema operativo Windows 2000 - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047622401927
Codice prodotto
SIE6AV63812BE074AX0
Cod. produttore
6AV63812BE074AX0
Produttore
SIE
Con interfaccia-OPC, server
sì
Con interfaccia-OPC, client
sì
Con interfacce di programmazione
sì
Eseguibile con sistema operativo Windows XP
no
Eseguibile con sistema operativo Windows 2000
no
Eseguibile con sistema operativo Linux
no
Eseguibile con sistema operativo Windows Vista
no
Adatto per il sistema operativo Windows 7
sì
Adatto per il sistema operativo Windows 8
sì
Eseguibile con altro sistema operativo
sì
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 9x
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows NT
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2000
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows XP
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Linux
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows ME
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows Vista
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2003
no
Configurabile con sistema operativo Windows 7
sì
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8
sì
Min. capacità di memoria principale, in runtime
2000 MB
Min. capacità di memoria principale, in configurazione
2000 MB
Runtime, Multiutente
sì
Max. numero di server
18
Max. numero di client
32
Adatto per web client
sì
Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)
sì
Gestione degli allarmi
sì
Rappresentazione del trand (tendenza)
sì
Max. numero di utenti in configurazione
32
Configurabile online
sì
Integrabile nel software di Progettazione dell'Iterazione, nel software di Dipendenza Funzionale, nel software di Sistemi di Automazione
sì
Numero di lingue online/runtime
70
Possibilità di cambiare lingua
sì
Numero di lingue in configurazione/runtime
70
Numero di lingue in configurazione/desktop
5
Con linguaggio script Visual Basic
sì
Con altri linguaggi script
sì
Librerie di blocchi oggetto
Integrato
Gruppi di utenti (con password di protezione)
sì
Min. frequenza di clock del processore, in runtime
2.5 GHz
Min. frequenza di clock del processore, in configurazione
2.5 GHz
software di sistema WinCC V7.4 SP1, RT 2048 (2048 PowerTag), Runtime Software, Single License, software e documentazione su DVD, License Key su chiavetta USB, classe A, in 5 lingue (de,en,fr,es,it), eseguibile su Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32 bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64 bit)/ 8.1 Prof./ENT (32 bit)/ 8.1 Prof./ENT (64 bit)/ 10 Prof./ENT (64 bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64 bit)/ Server 2012 R2 (64 bit)/ Server 2016 (64 bit) ******************************* contenuto: set (2x DVD + 1x USB)