SIEMENS - SIE6AV63712BQ074AX0 WINCC/POWERPACK RT 102400/153600 V74
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interfacce di programmazione - sì
Eseguibile con sistema operativo Linux - no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 9x - no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows NT - no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Linux - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047622373989
Codice prodotto
SIE6AV63712BQ074AX0
Cod. produttore
6AV63712BQ074AX0
Produttore
SIE
Con interfacce di programmazione
sì
Eseguibile con sistema operativo Linux
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 9x
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows NT
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Linux
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows ME
no
Integrabile nel software di Progettazione dell'Iterazione, nel software di Dipendenza Funzionale, nel software di Sistemi di Automazione
sì
Librerie di blocchi oggetto
Integrato
Gruppi di utenti (con password di protezione)
sì
WinCC PowerPack RT 102400/153600 per WinCC V7.4, Runtime License senza cambio di versione da 102400 a 153600 PowerTag, Single License, License Key su chiavetta USB ******************************* contenuto: 1x USB Con SIMATIC WinCC è possibile realizzareimpianti in tutti i settori e tecnologie nonché ampliarli o modernizzarli funzionalmente o in modo specifico per il settore mediante opzioni o Add-ons. WinCC RT PowerPack V7.4