SIEMENS - SIE6AG17203AA017XX0 SIPLUS ST7 MD720 2G
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione - 12...30 V
Altezza - 100 mm
Larghezza - 30 mm
Profondità - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047618067007
Codice prodotto
SIE6AG17203AA017XX0
Cod. produttore
6AG17203AA017XX0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione
12...30 V
Altezza
100 mm
Larghezza
30 mm
Profondità
90 mm
SIPLUS NET MD720 2G basato su 6NH9720-3AA01-0XX0 con Conformal Coating, -25…+70°C, GSM/GPRS, modem radio 2G con interfaccia RS-232; per servizi GSM CSD, GPRS, SMS; GSM quadband; interfaccia di comando AT; osservare le omologazioni nazionali! attivazione autom.del collegamento GPRS; incl. GENDER Changer per adattatore RS-232/PPI SIPLUS ST7 MD720 2G