pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TG80582 Lampada LED gialla 230 V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TG80582 Lampada LED gialla 230 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 230...230 V

  • Portalampada - Altri

  • Colore della lampada - Giallo

  • Lampada - LED

  • Tipo di fissaggio - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4001869396910

Codice prodotto

SIE5TG80582

Cod. produttore

5TG80582

Produttore

SIE

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

230...230 V

Portalampada:

Altri

Colore della lampada:

Giallo

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Altri

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

230...230 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

Lampada LED giallo 230V