SIEMENS - SIE5TE8161 DEVIATORE 20A 230VCA 1D 1UM, ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Deviatore
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 1
Corrente nominale - 20 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869210018
Codice prodotto
SIE5TE8161
Cod. produttore
5TE8161
Produttore
SIE
Funzione di commutazione:
Deviatore
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
230 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Potere di interruzione:
0.06 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Larghezza in numero di moduli:
1
Lampada:
Altri
Portalampada:
Altri
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
Altri


