SIEMENS - SIE5SV46120 DIFF. 2P 25A 0,3A TIPO AC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Tensione nominale - 230 V
Corrente nominale - 25 A
Corrente di guasto nominale - 300 A
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
4001869429854
Codice prodotto
SIE5SV46120
Cod. produttore
5SV46120
Produttore
SIE
Numero di poli
2
Tensione nominale
230 V
Corrente nominale
25 A
Corrente di guasto nominale
300 A
Metodo di montaggio
Montaggio su guida DIN
Differenziale tipo
AC
Selettivo
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale
no
Corrente nominale di breve durata Icw
10 kA
Con dispositivo di bloccaggio
sì
Frequenza
50 Hz
Accessoriabile
sì
Grado di protezione (IP)
IP20
Larghezza in numero di moduli
2
Profondità di incasso
70 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento
-25...45 °C
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile
0.75...35 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile
0.75...35 mm²
interruttore automatico differenziale, a 2 poli, Tipo AC, In: 25 A, 300 mA, Un AC: 230 V L'interruttore differenziale è il dispositivo di protezione da corrente di guasto contro i contatti accidentali.