pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SG1812 BASE NEOZED SC. D03 1P 100A S.COP.P=70MM - 5SG1812

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SG1812 BASE NEOZED SC. D03 1P 100A S.COP.P=70MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Dimensione - D03

  • Materiale - Porcellana

  • Esecuzione con copertura - no

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869022901

Codice prodotto

SIE5SG1812

Cod. produttore

5SG1812

Produttore

SIE

Numero di poli:

1

Dimensione:

D03

Materiale:

Porcellana

Esecuzione con copertura:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

100 A

NEOZED, base portafusibili, D03, a 1 polo, 100 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, senza copertura morsetti di ingresso: vite di contatto con testa morsetti di uscita: morsetti a collare fissaggio a scatto Base NEOZED 5SG1, 5SG5 in materiale duroplastico/materiale isolante Il sistema di fusibili NEOZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essere utilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per linstallazione domestica. La basi portafusibili NEOZED di Siemens 5SG1, 5SG5 si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Sicurezza delle persone grazie a morsetti protetti contro i contatti accidentali su entrambi i lati di arrivo e partenza. 2. I punti di serraggio doppi della base Comfort consentono il collegamento di due conduttori con sezioni diverse. 3. Forma costruttiva decisamente più compatta rispetto a DIAZED e pertanto risparmio di spazio nel quadro di distribuzione. 4. Base NEOZED in materiale isolante. 5. Collegamento dei conduttori ben visibile e controllabile. Ciò facilita lintroduzione dei conduttori e fa risparmiare tempo. 6. Due serie di tipi con differenti morsetti di collegamento aumentano le possibilità nellapplicazione.