SIEMENS - SIE5SD74411KF00 Con prefusibile dello scaricatore integrato, classe di requisiti B+C, Uc 255 V a 1 polo


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 25 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 2
Livello di protezione - 1.5 kV
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Confezione
1 PZ
EAN
4047624211050
Codice prodotto
SIE5SD74411KF00
Cod. produttore
5SD74411KF00
Produttore
SIE
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
25 kA
Numero di conduttori (senza terra):
2
Livello di protezione:
1.5 kV
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
50 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
25 kA
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
50 mm²