SIEMENS - SIE3TX70147BM00 RELE FR.24 VUC X 3TX70141BB00-3RQ3118-. - 3TX70147BM00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base - no
Con morsetti amovibili - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
15 PZ
Serie di prodotti
3TX7
EAN
4011209684485
Codice prodotto
SIE3TX70147BM00
Cod. produttore
3TX70147BM00
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base:
no
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP00
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT 0
Larghezza:
6.2 mm