pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE66052BA FINEC DI SIC MAGN 25X88 MM SN=5-15M - 3SE66052BA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE66052BA FINEC DI SIC MAGN 25X88 MM SN=5-15M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 25 mm

  • Lunghezza del sensore - 88 mm

  • Funzione di commutazione - Altro

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Apertura forzata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209398627

Codice prodotto

SIE3SE66052BA

Cod. produttore

3SE66052BA

Produttore

SIE

Larghezza del sensore:

25 mm

Lunghezza del sensore:

88 mm

Funzione di commutazione:

Altro

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Apertura forzata:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Esecuzione del collegamento elettrico:

Con cavo preconfezionato

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

blocchetto di contatti interruttore magnetico rettangolare, grande 25 x 88 mm, elementi di contatto 1NO+1NC, con cavo di 3 m, magnete di comando necessario 3SE6704-2BA oppure con elevata distanza di intervento 8mm 3SE6701-2BA. Interruttori magnetici SIRIUS 3SE66 per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione. Gli apparecchi di prossimità codificati sono piccoli e compatti, per cui risultano adatti per linstallazione in spazi ristretti. Essi soddisfanoi massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. La loro commutazione senza usura assicura una lunga durata di vita. Essi sono fornibili in varie forme e grandezze costruttive. Disponibilità di combinazioni differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo, varianti con LED per una diagnostica rapida e connettori per un collegamento rapido. Come accessori sono fornibili distanziatori e diversi accoppiamenti con cavi di collegamento in diverse lunghezze. Safety is a SIRIUS business.