SIEMENS - SIE3SE66051BA FINEC DI SIC MAGN M30 SN=5-15MM - 3SE66051BA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del sensore - 30 mm
Lunghezza del sensore - 44 mm
Funzione di commutazione - Altro
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Apertura forzata - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SIRIUS 3SE66
EAN
4011209398634
Codice prodotto
SIE3SE66051BA
Cod. produttore
3SE66051BA
Produttore
SIE
Diametro del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
44 mm
Funzione di commutazione:
Altro
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Apertura forzata:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Forma della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Esecuzione del collegamento elettrico:
Con cavo preconfezionato
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67