SIEMENS - SIE3RV29214M CONT.ALL.X 3RV2.CAP.OCCH.,
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Altri
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti di scambio - 0
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4011209737150
Codice prodotto
SIE3RV29214M
Cod. produttore
3RV29214M
Produttore
SIE
Funzione
Altri
Numero di contatti NO
1
Numero di contatti NC
1
Numero di contatti di scambio
0
Tipo di collegamento elettrico
Altri
blocchetto di contatti di segnalazione per interruttori automatici 3RV2 con attacco per capicorda ad occhiello Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.