SIEMENS - SIE3RT19262FJ21 BLOCELET.RIT.DIS. 0,5-10S 24VAC-DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Altri
Tempo regolabile - 0.5...10 s
Numero di contatti di scambio - 0
Principio di funzionamento - Elettronico
Numero di contatti NO - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011209308442
Codice prodotto
SIE3RT19262FJ21
Cod. produttore
3RT19262FJ21
Produttore
SIE
Funzione di commutazione:
Altri
Tempo regolabile:
0.5...10 s
Numero di contatti di scambio:
0
Principio di funzionamento:
Elettronico
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
blocchetto di contatti ausiliari sul lato frontale ritardato elettronicamente intervallo di tempo 0,5 ... 10 s, AC / DC 24 V, 1 NO + 1 NC ritardati alla diseccitazione, senza segnale di comando per 3RT1 contatto ausiliario SIRIUS 3RT19, ritardato alla diseccitazione, per commutazione ritardata per il montaggio su contattori 3RT1. Campo dimpiego per contattori 3RT105, 3RT1.6 e 3RT1.7. Impiego universale grazie alle omologazioni internazionali e allampio campo di tensione. Fornibili per contattori da S6 a S12, con diverse tensioni e campi di temporizzazione. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.